541,70 €/ Stückexkl. MwSt
633,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | BXRA |
Typ | 9040 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 10.3 bar |
KVS-Wert | 0.59 |
Material Kegel | AISI 440B |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 |