Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatisches dreiwege Regelventile Fig. 9080 Serie TW Bronze/PTFE maximum Differenzdruck 3,4 bar Kvs 4,64 PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814939
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
TW
Typ
9080
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
3.4 bar
KVS-Wert
4.64
Material Kegel
CC491K
Material O-Ring
RPTFE + Grafit
Material Feder
Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
200