Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Eintauch Thermostat Fig. 9001 Serie SA128 Messing Einstelbereich -20 - 110 °C Kapillarlänge 4 m

  • ERIKS:11814922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SA128
Typ
9004
Ausführung
Eintauch Thermostat
Material Prozessanschluss
Messing
Einstellbereich
von -20 bis 110 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
165 °C
Material Sensor
Messing
Einstecksensor Durchmesser
25 mm
Einstecksensor Länge
242 mm
Länge Kapillar
4 m
Mit Tauchrohr
Nein