Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Vorsatzscheibe innen, SL/100/10V, 428000

  • ERIKS:23581277
  • Hersteller:7000000182
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Zur Liste hinzufügen

21,29 €/ Stückexkl. MwSt

24,91 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS
Sichtfenster
42 x 91