Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Vorsatzscheibe innen, 9000V, Dunkelstufe +2, 428040

  • ERIKS:23581281
  • Hersteller:7100080228
Image 1
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Inneren Vorsatzscheiben aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen sind. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
Zur Liste hinzufügen

49,02 €/ Stückexkl. MwSt

57,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS
Empfindlichkeit
2
Sichtfenster
42 x 91