Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Vergrößerungslinse, 1,5-fach, 171021

  • ERIKS:23581187
  • Hersteller:171021
Image 1
Die 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen – kompatibel mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken – ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit unter die Lupe zu nehmen.
Verschaffen Sie sich mit 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht Unsere Vergrößerungslinsen vergrößern Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell) und sind für die Verwendung mit unseren Speedglas Schweißmasken konzipiert. Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 verfügt über eine in den Schweißfilter integrierte Halterung für Vergrößerungslinsen, wodurch sich die Linse leicht und sicher einsetzen lässt. Hinweis: Die Vergrößerungslinsenhalterung (171017) für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben. Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil (171031) erhältlich ist.
Zur Liste hinzufügen

28,45 €/ Stückexkl. MwSt

33,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS