Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100, 9100X, 500015

  • ERIKS:23581344
  • Hersteller:7000000221
Image 1
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter wurden für professionelle Schweißer entwickelt, die eine 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 einsetzen. Mit den Dunkelstufen (5, 8–13) und den Modi für Schleifen und Trennen eignen sich diese Filter ideal für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
Wenn Sie einen Automatik-Schweißfilter mit sieben variablen Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 suchen, liegen Sie bei der 3M™ Speedglas™ Serie 9100 genau richtig. Dieser für den professionellen Schweißer konzipierte Automatik-Schweißfilter besitzt ein Sichtfeld von 73 mm × 107 mm, geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren wie MMA, MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißen. Die 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 stehen in der Tradition der hervorragenden optischen Qualität unserer 3M™ Automatik-Schweißfilter, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnen. Mit einer Reihe von verfügbaren Einstellungen kann der Benutzer den richtigen Modus für die jeweilige Aufgabe auswählen. Dies trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern und die Qualität jeder einzelnen Schweißnaht zu verbessern. 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 wurden die Nutzung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 entwickelt. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und es ist möglich, eine beliebige Dunkelstufe (z. B. Hellstufe 3 beim Schleifen) zu fixieren. Die Schaltzeit (Hell nach Dunkel) des Automatik-Schweißfilters liegt bei 0,1 ms, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt zudem für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten. Bestimmte Ausführungen sind mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ausgestattet, die eine bessere Wahrnehmung von Farben ermöglicht. Hervorragende optische Klarheit vor, während und nach dem Schweißen.
Zur Liste hinzufügen

556,61 €/ Stückexkl. MwSt

651,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS