Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 100, 100V, 750020

  • ERIKS:23581413
  • Hersteller:7100167242
Image 1
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 100 sind Austausch-Automatik-Schweißfilter für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100.
Mit 3M™ Speedglas™ Schweißfiltern Serie 100 bietet Ihnen die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 100/100-QR optimalen Schutz. Unsere Ersatzteile dienen als Ersatz für abgenutzte oder beschädigte Schweißfilter. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100V verfügt über die variablen Dunkelstufen 8 bis 12, eine Hellstufe 3 und ein Sichtfeld von 44 mm × 93 mm. Verzögerungs-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, die Dunkelstufe für den Fall zu verlängern, dass das Schweißbad noch abkühlt, und es ist möglich, die Hellstufe 3 (z. B. für Schleifarbeiten) zu fixieren. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100B verfügt über die Dunkelstufen 10–12. Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort.
Zur Liste hinzufügen

215,93 €/ Stückexkl. MwSt

252,64 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS
Empfindlichkeit
8-12