Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Äußere Vorsatzscheibe, 9100/G5-01/03, kratzbeständig, 527000

  • ERIKS:23581359
  • Hersteller:7000000223
Image 1
3M™ Speedglas™ äußere Vorsatzscheiben sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und Filtern vorgesehen und schützen den Schweißfilter vor Funken und Schweißspritzern.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.
Zur Liste hinzufügen

61,27 €/ Stückexkl. MwSt

71,69 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS
Serie
Speedglas
Typ
Outside Protection Plate
Ausführung
G5-01/03
Farbe
Transparent