Eriks
SPEEDGLAS

SPEEDGLAS Speedglas™ Äußere Vorsatzscheibe , 9000, hitzebeständig, 427071

  • ERIKS:23581274
  • Hersteller:7000000206
Image 1
3M™ Speedglas™ äußere Vorsatzscheiben sind für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und Filtern vorgesehen und schützen den Schweißfilter vor Funken und Schweißspritzern.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.
Zur Liste hinzufügen

70,62 €/ Stückexkl. MwSt

82,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPEEDGLAS