Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaseal 4 all paint weiß 290ml

  • ERIKS:23876741
  • Hersteller:106240
Image 1
SOUDASEAL 4 ALL PAINT ist ein hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Basis von
Hybrid - Polymer mit guten Verträglichkeiten zu vielen Lacksystemen.

Produkteigenschaften- Nach ca.16 Stunden überstreichbar mit wässrigen und lösemittelhaltigen Lacken (s. auch Bemerkung)
- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Lösemittel-, silicone-, phtalat- und isocyanatfrei
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf Glas, beschichtetem Holz, Aluminium und Hart-PVC
- Blasenfreie Aushärtung auch bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Gute Extrudierbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Verträglichkeit mit SGG BIOCLEAN, Pilkington Active und Semco Clean Classico
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Soudaseal
Inhalt
290 ml
Farbe
Weiss
Lieferform
Kartusche