Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaseal 250 XF schwarz 290ml

  • ERIKS:23876796
  • Hersteller:114120
Image 1
SOUDASEAL 250 XF ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger, dauerelastischer Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer mit sehr hoher Anfangshaftung.
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Anfangshaftung
  • Sehr gut verarbeitbar
  • Nach Aushärtung dauerelastisch
  • Nahezu geruchlos
  • Nicht korrosiv
  • Wasserfest und seewasserbeständig
  • Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
  • Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
  • Lösemittel-, isocyanat-, phtalat- und siliconfreiSehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (s. Bemerkung), kann nass-in-nass überlackiert werden
  • Farbecht, witterungs- und UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

5,89 €/ Stückexkl. MwSt

6,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
250 XF
Inhalt
290 ml
Farbe
Schwarz