Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudaseal 240 FC 290ml grau

  • ERIKS:23876708
  • Hersteller:105027
Image 1
MS-Polymer

•     Produktbeschreibung
Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber mit hoher Anfangsklebekraft.
Bestens geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.
•    Produkteigenschaften
Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas.
Ausgezeichnete Haftung auf feuchtem und porösem Untergrund.
Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebekraft (ohne Grundierung).
•     Anwendungsgebiete
Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie.
Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen.
Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln, Isoliermaterialien.
Auch für sanitäre Anwendungen geeignet.
•     Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C.
Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
Hautbildung: nach ca. 10 Minuten.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/24 Std.
Witterungs- und alterungsbeständig, enthält keine Isocyanate oder Silikone, keine Verfärbung der Randzonen. Nach Hautbildung überstreichbar (Dispersionsfarbe).

Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Inhalt
290 ml
Farbe
Grau