Eriks
SOUDAL

SOUDAL Soudafoam Comfort 600ml

  • ERIKS:12411086
  • Hersteller:123777
Image 1
SOUDAFOAM COMFORT ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender 1-K-Polyurethanhartschaum mit innovativer GENIUS GUN® Technologie sowie hervorragendem Füllvolumen

GENIUS GUN® - Die speziell entwickelte und patentierte Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung (mit nur einer Hand auch schwerzugängliche Bereiche), exakte Dosierung für sparsamen Materialverbrauch und optimale Schaumausbeute. Wiederverschließbar und mehrfach einsetzbar ist diese innovative Technologie eine echte Alternative zu herkömmlichem Adapterschaum.

Produkteigenschaften
- Ausgezeichnetes Füllvolumen
- Lösemittelfrei
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin- Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht), d.h. nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser
- Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- Kostenloses, einfaches und vollständiges Recycling dank dem P.D.R.-System
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Soudafoam Comfort
Inhalt
600 ml
Lieferform
Spritze