Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub Cleanroom

  • ERIKS:23876785
  • Hersteller:112346
Image 1
SILIRUB CLEANROOM ist ein hochwertiger, neutralhärtender, einkomponentiger, dauerelastischer Dichtstoff auf Silicon- Basis.

Produkteigenschaften
- Beständig gegenüber Pilzen und Bakterien (geprüft gemäß DIN EN ISO 846)
- Erfüllt die Anforderungen der VDI 6022, Blatt1 u. 3 an mikrobielle Inertheit und ist für den Einsatz in RLT-Anlagen geeignet
- Geprüft für Lebensmittelkontakt gemäßFDA Norm (Ianesco Chimie Rapport 10228)
- Geeignet für bakteriendichte Verfugungen und
desinfizierbar nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (Prüfberichte vom Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GbR)
- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Lösemittelfrei
- enthält flüchtige Siliconanteile
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, UV
- Stabilität und Farbechtheit
- Pilzhemmend ausgerüstet
- Korrosionsfrei
Zur Liste hinzufügen

10,79 €/ Stückexkl. MwSt

12,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Silirub Cleanroom
Inhalt
310 ml
Farbe
Weiss
Lieferform
Kartusche