Eriks
SOUDAL

SOUDAL Silirub 2 Naturstein-stone 310ml

  • ERIKS:23876731
  • Hersteller:105962
Image 1
Silikon-N•    
Neutralvernetzende Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis.
Höchste Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich, nicht überstreichbar.
•    Anwendungsgebiete
Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, Metall-, Holz- und Kunststoffbau.
Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik.
Nicht geeignet für Isolierglas „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas.
•    Produkteigenschaften
Mit Sanitäreinstellung.
Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium.
Chemisch neutral (pH-Wert: 7).
UV-beständig.
•    Technische Kenndaten
Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 5 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. Entspricht DIN 18540, Teil 2.
Zur Liste hinzufügen

5,52 €/ Stückexkl. MwSt

6,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Silirub 2
Inhalt
310 ml
Farbe
Naturstein
Lieferform
Kartusche