Eriks
SOUDAL

SOUDAL Montagepro 140

  • ERIKS:23876784
  • Hersteller:112129
Image 1
MONTAGE PRO 140 ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, sehr haftstarker Montagekleber mit extrem hoher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Besonders für poröse Untergründe geeignet.

Produkteigenschaften
- Lösemittel- und siliconfrei
- Geruchsneutral
- Mit wässrigen Systemen überstreichbar.
- Nach 24-48 Std. belastbar.
- Anfangshaftung 140kg/m² (vollflächig verklebt)
- Klebt wie geschraubt – sofort - ohne Lärm, Staub und Löcher.
- Ersetzt Nägel und Schrauben.
- Nach Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
- Noch einige Minuten korrigierbar
- Gleicht Unebenheiten aus.
- Sehr gute Haftung auf allen üblichen, saugenden Bauuntergründen wie z.B. Styropor, Holz , Stein, Gips usw. . Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen, spez. PVC. Einer der Untergründe muß saugend sein. Bei nicht saugenden Materialien ist die Anfangshaftung geringer und dauert die Durchhärtung länger. (Nicht anwenden auf PE, PP, PTFE, Silicone und Bitumen.)
Zur Liste hinzufügen

7,24 €/ Stückexkl. MwSt

8,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Typ
140
Inhalt
310 ml
Farbe
Weiss