Eriks
SOUDAL

SOUDAL Metal plastic extra fijn 2kg

  • ERIKS:23876732
  • Hersteller:103425
Image 1
METAL PLASTIC Extra fine ist eine zweikomponentige Spachtelmasse von hoher Qualität auf Polyesterharz-Basis. Geliefert mit Benzoyl-Peroxid-Härter.

Produkteigenschaften
- Besonders feine Oberfläche, dadurch sehr gut für Finisharbeiten geeignet
- Starke Haftung auf Metallen
- Schnelle Durchhärtung
- Kann nass und trocken geschliffen werden
- Bleibt nach der Aushärtung dauerhaft elastisch
- Überlackierbar mit vielen unterschiedlichen Lacksystemen
Zur Liste hinzufügen

15,44 €/ Stückexkl. MwSt

18,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
EXTRA FINE
Farbe
Weiss
Lieferform
Dose