Eriks
SOUDAL

SOUDAL Fix ALL® HIGH TACK sehr starke Klebstoff-Kitt aluminiumgrau 290ml

  • ERIKS:23876809
  • Hersteller:115559
Image 1
Fix ALL® High Tack ist der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art – für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

Fix ALL® ist DAS Sortiment universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen und Materialien - selbst wenn diese leicht feucht sind.

Produkteigenschaften
- PERFEKT FÜR HAFTSTARKE VERKLEBUNGEN
- Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320kg/10cm²)
- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Geeignet für Innen und Außen
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima
Zur Liste hinzufügen

8,69 €/ Stückexkl. MwSt

10,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Fix ALL® HIGH TACK
Inhalt
290 ml
Farbe
Grau