Eriks
SOUDAL

SOUDAL Fix ALL® FLEXI Klebstoff-Kitt beige 290ml

  • ERIKS:23876743
  • Hersteller:106324
Image 1
Fix ALL® FLEXI - EIN einziges Produkt für alle Anwendungen im Bereich Kleben und Verfugen. Fix ALL® FLEXI bleibt hoch flexibel und passt sich den Bewegungen der eingesetzten Materialien an.

Fix ALL® ist DAS Sortiment universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoffe. Geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen und Materialien - selbst wenn diese leicht feucht sind.

Produkteigenschaften
- PERFEKT ZUM HOCHFLEXIBLEN VERFUGEN UND VERKLEBEN MIT NUR EINEM PRODUKT
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Dauerhaft elastisch
- Geeignet für Innen und Außen
- Für alle Fugen im Sanitärbereich, für Bau und Fassade sowie im Garten- und Landschaftsbau (Geprüft nach DIN EN 18651)
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-Beständig
- Schimmel-Beständig
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm EC1+ / Für gesundes Wohnraumklima
- Auch verfügbar in 80 ml (Tube)
Zur Liste hinzufügen

7,94 €/ Stückexkl. MwSt

9,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Fix ALL® FLEXI
Inhalt
290 ml
Farbe
Beige