Eriks
SOUDAL

SOUDAL Firecryl FR grau 310ml

  • ERIKS:23876756
  • Hersteller:107433
Image 1
FIRECRYL FR ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger, dämmschichtbildender (intuminescierender) Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis.

Produkteigenschaften
- Gebrauchsfertig
- Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
- Intuminescierend ab +120°C
- Verhindert bis zu 4 Stunden den durchbruch von Feuer und Rauch
- Nahezu geruchlos
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, PVC und Aluminium
- Nach Aushärtung anstrichverträglich gemäß DIN 52452 mit geeigneten Alkydharz und Dispersionsfarben
Zur Liste hinzufügen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL
Serie
Firecryl FR
Inhalt
310 ml
Farbe
Grau
Lieferform
Kartusche