Eriks
SOUDAL

SOUDAL Faserglas matt 1m²

  • ERIKS:23876700
  • Hersteller:104442
Image 1
FIBERGLASSMAT ist eine gebrauchsfertige, emulsionsgebundene Glasfibermatte für die Ausbesserung und Verstärkung von Schwachstellen und zur Anfertigung von neuen Elementen unter Verwendung von POLY LIQUID, POLYSET oder WASSER STOPP.

Produkteigenschaften
- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Glättet viele Fugendichtstoffe
- Verbessert die Optik der Fugen
- Fördert die schnellere Aushärtung des Dichtstoffes
- Lösemittelfrei, greift den Dichtstoff nicht an
- Biologisch abbaubar
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOUDAL