Eriks
SOLA

SOLA Stahllandmesser 50m Breite:13mm

  • ERIKS:23792261
  • Hersteller:PY50
Image 1
Kreuzrahmen aus ABS-Kunststoff mit geschlossenem Handgriff
Maßband aus Stahl, gelb lackiert mit Tufcote-Schicht
Tufcote verhindert, dass das Band beim Knicken abbricht
Anti-Reflex-Beschichtung verhindert hinderliche Widerspiegelungen
Durchgängige cm/mm-Maßeinteilung in schwarz, dm in rot
EWG-Genauigkeitsklasse II
Einklappbare Kurbel
Multifunktionaler ausklappbarer Endhaken
Geeignet für Baustellen, Straßenbau usw. Landmesser-Maß, 13 mm Tufcote, multifunktionaler Endhaken, EU-Klasse 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SOLA
Länge
50 m
Breite
13 mm