51,24 €/ Stückexkl. MwSt
59,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | VHN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | VHN |
Max. Betriebsdruck | 241 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |