34,56 €/ Stückexkl. MwSt
40,44 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | VHN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | VHN |
Max. Betriebsdruck | 276 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |