Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-6-6-RP-V Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039792
  • Hersteller:VHN6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,62 €/ Stückexkl. MwSt

37,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
310 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung