Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-4-4-F-V Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039746
  • Hersteller:VHN4-4FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,04 €/ Stückexkl. MwSt

30,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
448 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung