Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-32-32-RP-V Innengewinde G 2"

  • ERIKS:10039729
  • Hersteller:VHN32-32RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

345,90 €/ Stückexkl. MwSt

404,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
103 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung