Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-24-24-RP-V Innengewinde G 1.1/2"

  • ERIKS:10039863
  • Hersteller:VHN24-24RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,20 €/ Stückexkl. MwSt

362,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
103 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung