Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-20-20-F-V Innengewinde G 1.1/4"

  • ERIKS:10039860
  • Hersteller:VHN20-20FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,90 €/ Stückexkl. MwSt

232,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
121 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung