Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl VHN-16-16-RP-V Innengewinde G 1"

  • ERIKS:10039769
  • Hersteller:VHN16-16RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

117,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHN
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen