Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl PHN-8-8-F Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039663
  • Hersteller:PHN8-8F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,68 €/ Stückexkl. MwSt

19,52 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHN
Max. Betriebsdruck
759 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Bauelementetyp
Schnellkupplung