Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl PHN-16-16-RP Innengewinde G 1"

  • ERIKS:10039672
  • Hersteller:PHN16-16RP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,50 €/ Stückexkl. MwSt

8,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
PHN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
PHN
Max. Betriebsdruck
414 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Bauelementetyp
Schnellkupplung