Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | PHN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | PHN |
Max. Betriebsdruck | 414 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |