Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Stahl 72N-4-4-RP-V Außengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039780
  • Hersteller:H2-63Y-BSPP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,04 €/ Stückexkl. MwSt

26,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
72N
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
72
Max. Betriebsdruck
517 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung