87,00 €/ Stückexkl. MwSt
101,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | 71N |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 71 |
Max. Betriebsdruck | 517 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite 71 series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |