63,00 €/ Stückexkl. MwSt
73,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | BVHN |
Material | Messing |
Code | BVHN |
Max. Betriebsdruck | 138 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |