Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Messing BVHN-6-6-RP-V Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039829
  • Hersteller:BVHN6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,72 €/ Stückexkl. MwSt

57,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
BVHN
Material
Messing
Code
BVHN
Max. Betriebsdruck
155 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung