Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Messing 66SSTF06MXX 6 mm

  • ERIKS:11016744
  • Hersteller:66SSTF06MXX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Material
Messing
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
6
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Geribbelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi