Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Edelstahl SVHN-6-6-RP-V Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039830
  • Hersteller:SVHN6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,60 €/ Stückexkl. MwSt

137,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHN
Material
AISI 316
Code
SVHN
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung