1.397,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.634,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | SVHN |
Material | AISI 316 |
Code | SVHN |
Max. Betriebsdruck | 34 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |