Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Edelstahl SVHN-16-16-F-V1"

  • ERIKS:10039795
  • Hersteller:SVHN16-16FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

407,10 €/ Stückexkl. MwSt

476,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHN
Material
AISI 316
Code
SVHN
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung