Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Edelstahl SVHN-12-12-F-V 3/4"

  • ERIKS:10039849
  • Hersteller:SVHN12-12FV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

191,70 €/ Stückexkl. MwSt

224,29 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVHN
Material
AISI 316
Code
SVHN
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung