Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Stecknippel Edelstahl SVEAN-12-12-RP-EPR Innengewinde G 3/4"

  • ERIKS:10039875
  • Hersteller:SVEAN12-12RPE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

244,50 €/ Stückexkl. MwSt

286,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
SVEAN
Material
AISI 316
Code
SVEAN
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung