47,46 €/ Stückexkl. MwSt
55,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SNAP-TITE |
Typ | SPHN |
Material | AISI 316 |
Code | SPHN |
Max. Betriebsdruck | 552 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Snap-Tite H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |