Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl VHC-8-8-RP-EPR Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039818
  • Hersteller:VHC8-8RPE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

62,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHC
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung