Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl VHC-6-6-RP-V Innengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039734
  • Hersteller:VHC6-6RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,20 €/ Stückexkl. MwSt

54,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHC
Max. Betriebsdruck
310 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung