Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl VHC-4-4-RP-V Innengewinde G 1/4"

  • ERIKS:10039722
  • Hersteller:VHC4-4RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHC
Max. Betriebsdruck
448 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung