Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl VHC-20-20-RP-V Innengewinde G 1.1/4"

  • ERIKS:10039852
  • Hersteller:VHC20-20RPV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

332,40 €/ Stückexkl. MwSt

388,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHC
Max. Betriebsdruck
121 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung