Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kupplung Stahl VHC-16-16-RP-EPR-1"

  • ERIKS:10039815
  • Hersteller:VHC16-16RPE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,60 €/ Stückexkl. MwSt

130,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SNAP-TITE
Typ
VHC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VHC
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Snap-Tite H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung